Rillenkugellager SKF 6418/C3, Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 54 mm | Innendurchmesser: 90 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6418/C3
Rubix:160000000360292
Hersteller:44296
EAN:7316577067128
6418/C3 (SKF) Rillenkugellager SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6418/C3 (SKF) Rillenkugellager SKF


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a multitude of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds and low maintenance requirements.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54x225x225 mm
Bruttogewicht9521 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite54 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie64
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6700 rpm
Grenzdrehzahl4300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r150000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr186000 N
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an