Rillenkugellager SKF RLS 9-2RS1, Außendurchmesser: 63.5 mm | Breite: 15.875 mm | Innendurchmesser: 28.575 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:RLS 9-2RS1
Rubix:170000000482592
Hersteller:21116
EAN:7316577017710
RLS 9-2RS1 (SKF) Rillenkugellager einreihig, 2 Dichtscheiben SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser28,575 mm
Außendurchmesser63,5 mm
Breite15,875 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RLS 9-2RS1 (SKF) Rillenkugellager einreihig, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager von SKF ist die ideale Wahl für anspruchsvolle industrielle Umgebungen, in denen Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand entscheidend sind. Dieses Modell verfügt über beidseitige Gummidichtungen, die einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen wie Feuchtigkeit und Partikeln bieten. Robust konstruiert und für hohe Drehzahlen ausgelegt, erfüllt es die Anforderungen einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und bietet dabei eine langlebige und stabile Leistung.

Eigenschaften:
Dieses Lager hat ein Standard-Radialspiel (CN), das eine ausgewogene Leistung zwischen Tragfähigkeit und Reibungsminimierung gewährleistet. Die beidseitigen Gummilippendichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) schützen effektiv vor Verunreinigungen und halten das Schmiermittel an Ort und Stelle. Dadurch wird die Lebensdauer verlängert und der Wartungsaufwand minimiert. Das Lager ist für hohe Drehzahlen konzipiert und eignet sich hervorragend für Anwendungen, die eine ruhige und gleichmäßige Rotation erfordern. Es ist in der Lage, erhebliche radiale Lasten und moderate axiale Lasten zu tragen.

Wartung:
Dank der beiden Gummidichtungen, die das Schmiermittel zuverlässig im Inneren halten, erfordert dieses Lager nur minimalen Wartungsaufwand. Es wird jedoch empfohlen, die Temperatur und Vibrationen regelmäßig zu überwachen, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Das frühzeitige Erkennen von abnormalen Geräuschen oder Temperaturschwankungen hilft, Anzeichen für vorzeitigen Verschleiß zu erkennen und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.

Dichtung:
Das Lager ist beidseitig mit Gummidichtungen ausgestattet, die einen wirksamen Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, Staub und anderen Verunreinigungen bieten. Die Nitrilkautschuk-Dichtungen (NBR) gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung und halten das Schmiermittel im Lager. Diese Barriere gegen Schmutz verlängert die Lebensdauer des Lagers auch in feuchten oder staubigen Umgebungen erheblich.

Markeninformationen:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern und rotierenden Systemen. Das Unternehmen ist in mehr als 40 Branchen tätig, darunter Automobil- und Lebensmittelindustrie, und bietet innovative Lösungen, die die Leistung und Zuverlässigkeit von Anlagen optimieren. Mit hochwertigen Produkten und fachkundigen Dienstleistungen verfolgt SKF das Ziel, die Leistung rotierender Maschinen sicherzustellen und den Kunden nachhaltige Lösungen zu bieten.

Stärken:
• Zuverlässige Gummidichtungen schützen vor Verunreinigungen.
• Die optimierte Schmiermittelrückhaltung reduziert die Notwendigkeit von Wartung.
• Geeignet für hohe radiale Belastungen.
• Minimierte Vibrationen und Geräusche für eine leise Funktion.
• Erhöhte Widerstandsfähigkeit: Für feuchte und staubige Umgebungen dank verstärkter Abdichtung.

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für industrielle Anwendungen wie Förderanlagen, Handhabungsgeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Seine robuste Konstruktion ermöglicht es, hohe radiale Lasten zu bewältigen und bei hohen Drehzahlen zu arbeiten. Damit ist es besonders geeignet für industrielle Umgebungen, die eine hohe Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen erfordern, wie z. B. Produktionslinien oder Handhabungssysteme in Lagerhallen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15,88x63,5x63,5 mm
Bruttogewicht222 g
Innendurchmesser28,575 mm
Außendurchmesser63,5 mm
Breite15,875 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serierls
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl24000 rpm
Grenzdrehzahl7500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20300 N
Gewicht0,23 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an