Rillenkugellager SKF W 638/8 R-2Z, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:W 638/8 R-2Z
Rubix:170000000488924
Hersteller:460085
EAN:7316575097776

Produktdetails : W 638/8 R-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben (VA) SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses aus Edelstahl, mit geflanschtem Außenring und integrierter Abdichtung gefertigte Rillenkugellager bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und erhöhte Langlebigkeit, wodurch es ideal für anspruchsvolle Umgebungen geeignet ist. Dank seines innovativen Designs trägt es radiale und axiale Lasten in beide Richtungen und lässt sich leicht montieren. Entscheiden Sie sich für dieses Lager, um von optimaler Effizienz und unvergleichlicher Lebensdauer zu profitieren.
Eigenschaften:
• Dieses einreihige Rillenkugellager kombiniert Robustheit und Leichtigkeit in idealer Weise.
• Die äußere Schulter und die Metallabdeckungen schützen effektiv vor Verunreinigungen und sorgen gleichzeitig für einen reibungslosen Lauf.
• Mit einem standardmäßigen radialen Lagerspiel (CN) gewährleistet es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tragfähigkeit und Reibungsreduzierung. Dadurch sind hohe Betriebsgeschwindigkeiten bei moderatem Drehmoment möglich.
• Die Schmierung bleibt durch eine lebenslange Füllung erhalten, was den Bedarf an Nachschmierung minimiert.
Wartung:
Um die optimale Lebensdauer dieses Rillenkugellagers zu gewährleisten, wird eine regelmäßige Wartung empfohlen. Obwohl es lebensdauergeschmiert ist, sind regelmäßige Inspektionen erforderlich, um ungewöhnliche Geräusche, erhöhte Temperaturen oder mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen.
AbDichtung:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall (VA)ausgestattet, die einen wirksamen Schutz bieten. Die Konstruktion minimiert das Eindringen von Partikeln und Fremdkörpern und reduziert gleichzeitig den Verlust von Schmierstoff. Obwohl diese Abdichtung eine leichte zusätzliche Reibung erzeugt, bietet sie eine robuste Barriere gegen Verunreinigungen, insbesondere in schwierigen industriellen Umgebungen. Diese mechanische Barriere ist ein entscheidender Vorteil, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.
Stärken:
• Hervorragende Korrosionsbeständigkeit, dadruch perfekt für aggressive Umgebungen geeignet.
• Dank intuitiver Konstruktion problemlos montierbar.
• Minimierte Wartungskosten.
• Metallabdeckungen bieten zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen.
• Hohe Betriebsgeschwindigkeiten bei moderater Reibung.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich besonders für die Lebensmittel-, Pharma- und Schifffahrtsindustrie, in denen Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien von entscheidender Bedeutung ist. Es wird in Handhabungssystemen, Verpackungsmaschinen und Förderanlagen eingesetzt und garantiert auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässige Leistungen. Die Fähigkeit, moderate radiale und leichte axiale Lasten zu bewältigen, macht es zur bevorzugten Wahl für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.
Markeninformationen:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Hersteller von mechanischen Lagern und innovativen Lösungen. Mit einer Präsenz in etwa 40 Industriebereichen engagiert sich SKF für die Verbesserung der Zuverlässigkeit rotierender Anlagen. Die Marke zeichnet sich durch ihr ingenieurtechnisches Know-how, modernste Technologien und ihre Fähigkeit aus, spezifische Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
Eigenschaften:
• Dieses einreihige Rillenkugellager kombiniert Robustheit und Leichtigkeit in idealer Weise.
• Die äußere Schulter und die Metallabdeckungen schützen effektiv vor Verunreinigungen und sorgen gleichzeitig für einen reibungslosen Lauf.
• Mit einem standardmäßigen radialen Lagerspiel (CN) gewährleistet es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tragfähigkeit und Reibungsreduzierung. Dadurch sind hohe Betriebsgeschwindigkeiten bei moderatem Drehmoment möglich.
• Die Schmierung bleibt durch eine lebenslange Füllung erhalten, was den Bedarf an Nachschmierung minimiert.
Wartung:
Um die optimale Lebensdauer dieses Rillenkugellagers zu gewährleisten, wird eine regelmäßige Wartung empfohlen. Obwohl es lebensdauergeschmiert ist, sind regelmäßige Inspektionen erforderlich, um ungewöhnliche Geräusche, erhöhte Temperaturen oder mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen.
AbDichtung:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall (VA)ausgestattet, die einen wirksamen Schutz bieten. Die Konstruktion minimiert das Eindringen von Partikeln und Fremdkörpern und reduziert gleichzeitig den Verlust von Schmierstoff. Obwohl diese Abdichtung eine leichte zusätzliche Reibung erzeugt, bietet sie eine robuste Barriere gegen Verunreinigungen, insbesondere in schwierigen industriellen Umgebungen. Diese mechanische Barriere ist ein entscheidender Vorteil, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.
Stärken:
• Hervorragende Korrosionsbeständigkeit, dadruch perfekt für aggressive Umgebungen geeignet.
• Dank intuitiver Konstruktion problemlos montierbar.
• Minimierte Wartungskosten.
• Metallabdeckungen bieten zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen.
• Hohe Betriebsgeschwindigkeiten bei moderater Reibung.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich besonders für die Lebensmittel-, Pharma- und Schifffahrtsindustrie, in denen Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien von entscheidender Bedeutung ist. Es wird in Handhabungssystemen, Verpackungsmaschinen und Förderanlagen eingesetzt und garantiert auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässige Leistungen. Die Fähigkeit, moderate radiale und leichte axiale Lasten zu bewältigen, macht es zur bevorzugten Wahl für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.
Markeninformationen:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Hersteller von mechanischen Lagern und innovativen Lösungen. Mit einer Präsenz in etwa 40 Industriebereichen engagiert sich SKF für die Verbesserung der Zuverlässigkeit rotierender Anlagen. Die Marke zeichnet sich durch ihr ingenieurtechnisches Know-how, modernste Technologien und ihre Fähigkeit aus, spezifische Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6x16x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4,4 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | w |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 90000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 45000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 715 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 21,66 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 26,42 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden
