Rillenkugellager SKF 6004-2RSH/C3GJN, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6004-2RSH/C3GJN
Rubix:160000000358982
Hersteller:185058
EAN:7316571815916
6004-2RSH/C3GJN (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6004-2RSH/C3GJN (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager von SKF nimmt Radial- und Axiallasten in beide Richtungen auf. Es ist für eine einfache Anwendung konzipiert und eignet sich ideal für Anwendungen, die Zuverlässigkeit und Leistung erfordern.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über eine Konstruktion mit einem Stahlblechkäfig. Die eingebauten Lippenabdichtungen aus Nitrilkautschuk bieten einen effektiven Schutz vor Staub und Wasser. Das vorgefettete Design mit einer Polyharnstoff-basierten Fettfüllung der Konsistenzklasse 2 (NLGI) ermöglicht den Betrieb in einem Temperaturbereich von -30 °C bis +150 °C. Dank seines radialen Spiels C3 ist dieses Lager für hohe Drehzahlen optimiert und gewährleistet gleichzeitig einen geringen Reibungswiderstand.

Wartung:
Dieses Rillenkugellager erfordert aufgrund seines abgedichteten Designs nur minimalen Wartungsaufwand. Es wird empfohlen, die Betriebsbedingungen wie Temperatur und Vibrationen regelmäßig zu überwachen, um Anzeichen von Anomalien frühzeitig zu erkennen. Periodische Inspektionen tragen dazu bei, eine optimale Leistung sicherzustellen und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.

AbDichtung:
Das Lager ist auf beiden Seiten des Lagers mit stahlblecharmierten Berührungsdichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet., die einen hervorragenden Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen bieten. Diese Dichtungen sind beständig gegen Öle und Fette und bieten zudem eine wirksame Barriere gegen Staub und Feuchtigkeit. Trotz der effektiven Abdichtung kann eine leichte Reibung entstehen, die jedoch die Gesamtleistung kaum beeinträchtigt.

Stärken:
• Hervorragender Schutz vor Verunreinigungen dank der Dichtungen aus Nitrilkautschuk.
• Hohe Belastbarkeit bei Radial- und Axiallasten, was das Lager vielseitig einsetzbar macht.
• Geringe Geräuschentwicklung und reduzierte Vibrationen für einen leisen Betrieb.
• Wartungsarmes Design dank optimierter Abdichtung.
• Optimale Leistung bei hohen Geschwindigkeiten, selbst unter anspruchsvollen thermischen Bedingungen.

Anwendungen:
Dieses einreihige Lager ist besonders geeignet für den Einsatz in Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen. Es zeichnet sich besonders in Umgebungen aus, in denen Wärme und thermische Ausdehnungen kritische Faktoren darstellen. Durch seine Vielseitigkeit und die Fähigkeit, hohe Geschwindigkeiten und unterschiedliche Betriebsbedingungen zu bewältigen, garantiert es eine zuverlässige und langlebige Leistung, selbst in Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

Informationen zur Marke:
SKF, 1907 gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Lösungen für rotierende Maschinen. Mit einer Präsenz in über 40 Branchen ist SKF auf die Verbesserung der Zuverlässigkeit von Anlagen spezialisiert. Die Marke ist bekannt für ihre Innovationen, Schmierungssysteme und hochleistungsfähigen Produkte. SKF steht für Qualität und setzt kontinuierlich Maßstäbe in der Branche.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht67,6 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6004
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r5000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9950 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,09 exkl. MwSt.
/ Einheit
14,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an