Rillenkugellager SKF 6010-2RS1/C3GJN, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6010-2RS1/C3GJN
Rubix:160000000359036
Hersteller:130813
EAN:7316571554891


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6010-2RS1/C3GJN (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Die Rillenkugellager der Marke SKF sind so konzipiert, dass sie radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen tragen können. Sie sind praktisch, einfach zu montieren und zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, auch unter wechselnden Temperaturen sowie in staubigen oder feuchten Umgebungen effizient zu arbeiten. Dank einer robusten Konstruktion und einer zuverlässigen Abdichtung bietet dieses Produkt eine verlängerte Lebensdauer und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, wodurch es eine zuverlässige Lösung für verschiedene industrielle Anwendungen darstellt.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager wird aus Stahlblech gefertigt, was eine optimale Robustheit und Stoßfestigkeit gewährleistet. Der interne Radialspiel-Typ C3 sorgt für einen leicht erhöhten Abstand zwischen den Kugeln und den Laufringen, wodurch der innere Reibungswiderstand verringert und der Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten ermöglicht wird. Beidseitige Gummidichtungen schützen wirksam vor Verunreinigungen und bewahren das Schmiermittel im Inneren. Das Lager ist mit einem speziell formulierten polyharnstoffverdickten Schmierfett gefettet, das für extreme Bedingungen geeignet ist und einen Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +150 °C bietet.
Wartung:
Dank seiner abgedichteten Konstruktion benötigt dieses SKF Rillenkugellager nur wenig Wartung. Das verwendete Schmierfett, ein NLGI-Konsistenz-2-Fett auf Polyharnstoffbasis, bietet optimalen Schutz und ermöglicht den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich von -30 °C bis +150 °C. Zudem gewährleistet es eine ausgezeichnete thermische und chemische Stabilität. Regelmäßige Überprüfungen auf Geräuschentwicklung, Vibrationen und Temperatur helfen jedoch, die konstante Leistung und Lebensdauer des Lagers sicherzustellen.
Dichtung:
Dieses Lager ist mit beidseitigen Lippenabdichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) ausgestattet, welche eine effektive Barriere gegen Staub, Wasser und Verunreinigungen bilden. Dieses Material ist widerstandsfähig gegen Öl und Fette und schützt das Lager nicht nur vor äußeren Verunreinigungen, sondern hält auch das Schmiermittel sicher im Inneren. Die vollständige Abdichtung trägt wesentlich zum Schutz des Lagers bei, verlängert seine Lebensdauer und gewährleistet eine optimale Leistung selbst unter schwierigen Bedingungen.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) ist ein 1907 gegründetes, schwedisches Unternehmen und weltweit führend in der Entwicklung von mechanischen Lagern. SKF zählt zu den wichtigsten Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmierstoffsystemen sowie Dienstleistungen, welche die Zuverlässigkeit rotierender Anlagen verbessern und deren Leistung sichern. Die Produkte von SKF kommen überall dort zum Einsatz, wo Bewegung gefragt ist. Sie sind in diversen Industriebranchen vertreten, darunter die Automobil-, Luftfahrt-, Schienenverkehrs-, Fertigungs-, Lebensmittel-, Medizin-, Energie- und Landwirtschaftsbranche.
Stärken:
• Abgedichtete Konstruktion reduziert den Wartungsaufwand
• Geeignet für hohe Drehzahlen dank C3-Spiel
• Widerstandsfähig gegen radiale und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen
• Robust in extremen Temperaturbereichen und feuchten Umgebungen
• Leiser Betrieb mit geringer Geräusch- und Vibrationsentwicklung
Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich ideal für Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen, die eine stabile Hochgeschwindigkeitsleistung erfordern. Seine Fähigkeit, thermische Ausdehnungen auszugleichen und niedrige Vibrationswerte beizubehalten, macht es zur perfekten Wahl für Industrieanlagen, in denen Hitze und schnelle Bewegungen entscheidende Faktoren sind.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager wird aus Stahlblech gefertigt, was eine optimale Robustheit und Stoßfestigkeit gewährleistet. Der interne Radialspiel-Typ C3 sorgt für einen leicht erhöhten Abstand zwischen den Kugeln und den Laufringen, wodurch der innere Reibungswiderstand verringert und der Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten ermöglicht wird. Beidseitige Gummidichtungen schützen wirksam vor Verunreinigungen und bewahren das Schmiermittel im Inneren. Das Lager ist mit einem speziell formulierten polyharnstoffverdickten Schmierfett gefettet, das für extreme Bedingungen geeignet ist und einen Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +150 °C bietet.
Wartung:
Dank seiner abgedichteten Konstruktion benötigt dieses SKF Rillenkugellager nur wenig Wartung. Das verwendete Schmierfett, ein NLGI-Konsistenz-2-Fett auf Polyharnstoffbasis, bietet optimalen Schutz und ermöglicht den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich von -30 °C bis +150 °C. Zudem gewährleistet es eine ausgezeichnete thermische und chemische Stabilität. Regelmäßige Überprüfungen auf Geräuschentwicklung, Vibrationen und Temperatur helfen jedoch, die konstante Leistung und Lebensdauer des Lagers sicherzustellen.
Dichtung:
Dieses Lager ist mit beidseitigen Lippenabdichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) ausgestattet, welche eine effektive Barriere gegen Staub, Wasser und Verunreinigungen bilden. Dieses Material ist widerstandsfähig gegen Öl und Fette und schützt das Lager nicht nur vor äußeren Verunreinigungen, sondern hält auch das Schmiermittel sicher im Inneren. Die vollständige Abdichtung trägt wesentlich zum Schutz des Lagers bei, verlängert seine Lebensdauer und gewährleistet eine optimale Leistung selbst unter schwierigen Bedingungen.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) ist ein 1907 gegründetes, schwedisches Unternehmen und weltweit führend in der Entwicklung von mechanischen Lagern. SKF zählt zu den wichtigsten Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmierstoffsystemen sowie Dienstleistungen, welche die Zuverlässigkeit rotierender Anlagen verbessern und deren Leistung sichern. Die Produkte von SKF kommen überall dort zum Einsatz, wo Bewegung gefragt ist. Sie sind in diversen Industriebranchen vertreten, darunter die Automobil-, Luftfahrt-, Schienenverkehrs-, Fertigungs-, Lebensmittel-, Medizin-, Energie- und Landwirtschaftsbranche.
Stärken:
• Abgedichtete Konstruktion reduziert den Wartungsaufwand
• Geeignet für hohe Drehzahlen dank C3-Spiel
• Widerstandsfähig gegen radiale und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen
• Robust in extremen Temperaturbereichen und feuchten Umgebungen
• Leiser Betrieb mit geringer Geräusch- und Vibrationsentwicklung
Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich ideal für Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen, die eine stabile Hochgeschwindigkeitsleistung erfordern. Seine Fähigkeit, thermische Ausdehnungen auszugleichen und niedrige Vibrationswerte beizubehalten, macht es zur perfekten Wahl für Industrieanlagen, in denen Hitze und schnelle Bewegungen entscheidende Faktoren sind.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 266 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6010 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22900 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 19,57 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 23,87 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times