Dünnringlager SKF 61801-2RS1, Außendurchmesser: 21 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:61801-2RS1
Rubix:160000000358348
Hersteller:41505
EAN:7316577611505
61801-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61801-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6,2 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite5 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618..
Grenzdrehzahl20000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r915 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1740 N
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,10 exkl. MwSt.
/ Einheit
12,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an