Dünnringlager SKF 61828-2RS1, Außendurchmesser: 175 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 140 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:61828-2RS1
Rubix:160000000358376
Hersteller:41629
EAN:7316577100559


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 61828-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x175x175 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 840 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 18 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618.. |
| Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 46500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39000 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 251,04 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 306,27 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden