Rillenkugellager SKF 61915/W64, Außendurchmesser: 105 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:61915/W64
Rubix:999180400075255
EAN:07316570903768


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails :
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 393 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 619.. |
| Werkstoff | lagernder stahl |
| Grenzdrehzahl | 3300 rpm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden