Rillenkugellager FAG 6209-C-2Z-C3, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6209-C-2Z-C3
Rubix:170000000517306
Hersteller:0822994200030
EAN:4054364218997


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 6209-C-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Dieses einreihige Rillenkugellager von FAG ist eine leistungsstarke und zuverlässige Lösung, die den Anforderungen industrieller Unternehmen perfekt entspricht.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager gehört zur Generation C, was bedeutet, dass es für einen niedrigen Geräuschpegel und ein geringes Reibmoment optimiert wurde. Es ist mit einem Stahlblechkäfig und einem C3-Radialspiel ausgestattet, was für eine optimale Leistung unter verschiedenen Bedingungen sorgt. Zwei Metallabdeckungen gewährleisten zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen.
Wartung:
Das Lager ist werkseitig vorgefettet, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Die beiden Metallabdeckungen bieten einen effektiven Schutz vor mittelgroßen Verunreinigungen. Um jedoch eine lange Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten, wird gelegentliches Überprüfen auf Verschleiß empfohlen.
Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich Lager und Bewegungslösungen. Mit bewährter Expertise und einem starken Fokus auf Innovation, bietet FAG eine breite Produktpalette, die den unterschiedlichen Anforderungen der Industrie gerecht wird. Die Marke zeichnet sich durch außergewöhnliche Qualität aus und entwickelt Produkte, die höchste Ansprüche an Leistung und Langlebigkeit erfüllen. FAG setzt sich dafür ein, Lösungen zu liefern, die die betriebliche Effizienz seiner Kunden verbessern und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck verringern. Durch aufmerksamen Kundenservice und Anpassungsfähigkeit ist FAG ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die ihre industriellen Prozesse optimieren möchten.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager gehört zur Generation C, was bedeutet, dass es für einen niedrigen Geräuschpegel und ein geringes Reibmoment optimiert wurde. Es ist mit einem Stahlblechkäfig und einem C3-Radialspiel ausgestattet, was für eine optimale Leistung unter verschiedenen Bedingungen sorgt. Zwei Metallabdeckungen gewährleisten zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen.
Wartung:
Das Lager ist werkseitig vorgefettet, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Die beiden Metallabdeckungen bieten einen effektiven Schutz vor mittelgroßen Verunreinigungen. Um jedoch eine lange Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten, wird gelegentliches Überprüfen auf Verschleiß empfohlen.
Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich Lager und Bewegungslösungen. Mit bewährter Expertise und einem starken Fokus auf Innovation, bietet FAG eine breite Produktpalette, die den unterschiedlichen Anforderungen der Industrie gerecht wird. Die Marke zeichnet sich durch außergewöhnliche Qualität aus und entwickelt Produkte, die höchste Ansprüche an Leistung und Langlebigkeit erfüllen. FAG setzt sich dafür ein, Lösungen zu liefern, die die betriebliche Effizienz seiner Kunden verbessern und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck verringern. Durch aufmerksamen Kundenservice und Anpassungsfähigkeit ist FAG ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die ihre industriellen Prozesse optimieren möchten.
Deep groove ball bearing 62..-C-2Z, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage
Stärken
• Einreihiges Kugellager: Maximiert die Tragfähigkeit und Haltbarkeit.
• Stahlblechkäfig: Sorgt für eine effektive Lastverteilung und einen reibungslosen Lauf.
• C3-Radialspiel: Ermöglicht eine bessere Kompensation thermischer Ausdehnungen, was dieses Lager besonders für Anwendungen mit höheren Betriebstemperaturen geeignet macht.
• Metallabdeckungen: Schützen vor mittelgroßen Verunreinigungen wie Schmutzpartikeln oder Spritzwasser.
• Stahlblechkäfig: Sorgt für eine effektive Lastverteilung und einen reibungslosen Lauf.
• C3-Radialspiel: Ermöglicht eine bessere Kompensation thermischer Ausdehnungen, was dieses Lager besonders für Anwendungen mit höheren Betriebstemperaturen geeignet macht.
• Metallabdeckungen: Schützen vor mittelgroßen Verunreinigungen wie Schmutzpartikeln oder Spritzwasser.
Anwendungen
• Werkzeugmaschinen: Fräsmaschinen, Drehbänke, Bohrmaschinen usw.
• Pumpen und Ventilatoren: Elektromotoren, Lüftungssysteme usw.
• Förder- und Handlingsysteme: Förderbänder, Aufzüge usw.
• Land- und Nahrungsmittelverarbeitungsgeräte: Landmaschinen, Nahrungsmittelverarbeitungssysteme usw.
• Textil- und Druckmaschinen: Webmaschinen, Druckpressen usw.
• Pumpen und Ventilatoren: Elektromotoren, Lüftungssysteme usw.
• Förder- und Handlingsysteme: Förderbänder, Aufzüge usw.
• Land- und Nahrungsmittelverarbeitungsgeräte: Landmaschinen, Nahrungsmittelverarbeitungssysteme usw.
• Textil- und Druckmaschinen: Webmaschinen, Druckpressen usw.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-c-2z |
| Referenzdrehzahl | 9900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 9,66 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 11,79 inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar