Rillenkugellager FAG 6313-C-C3, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6313-C-C3
Rubix:170000000517791
Hersteller:0875139190030
EAN:4054369499285


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 6313-C-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Dieses FAG-Rillenkugellager ist für die hohen Anforderungen industrieller Umgebungen konzipiert und zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus. Es handelt sich um ein Lager der Generation C, das eine optimale Leistung und eine verlängerte Lebensdauer auch unter intensiven Betriebsbedingungen garantiert. Dieses offene Lager ist mit einem genieteten Blechkäfig und einem C3-Radialspiel ausgestattet. Es ist zuverlässig und eignet sich für verschiedene mechanische Anwendungen.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG ist ein einreihiges Kugellager. Das Design der Generation C umfasst bemerkenswerte Verbesserungen in Bezug auf Geräuschreduzierung, Reibung und Wärmeentwicklung, was die Lebensdauer des Lagers verlängert und seine Energieeffizienz steigert. Das C3-Radialspiel ermöglicht eine bessere Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und Verformungen und sorgt so für einen stabilen Betrieb auch unter hohen Belastungen. Der genietete Blechkäfig gewährleistet eine optimale Positionierung der Kugeln und ermöglicht eine gleichmäßige Lastverteilung.
Wartung:
Um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten, benötigt dieses offene Lager eine regelmäßige Wartung. Es wird empfohlen, den Schmierungszustand regelmäßig zu überprüfen, da ein ausreichendes Maß an Fett oder Öl einen wirksamen Schutz gegen Verschleiß bietet. Zudem ermöglicht die Sichtprüfung des Lagers die frühzeitige Erkennung von Abnutzungen oder Verformungen, sodass rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden können, um teure Produktionsstillstände zu vermeiden.
Dichtung:
Dieses Lager ist offen, was bedeutet, dass es keine Dichtungen besitzt. Dies erleichtert die Wärmeabfuhr, erfordert jedoch besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich des Schutzes vor äußeren Verunreinigungen wie Staub oder Flüssigkeiten. Es ist daher ratsam, dieses Lager in einem Gehäuse oder vor Verunreinigungen geschützt zu installieren.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe und weltweit anerkannt für ihre Expertise in der Herstellung von Hochpräzisionslagern und mechanischen Komponenten. Mit mehr als 130 Jahren Erfahrung bietet FAG eine breite Palette an innovativen und zuverlässigen Produkten, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Industrien gerecht werden.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG ist ein einreihiges Kugellager. Das Design der Generation C umfasst bemerkenswerte Verbesserungen in Bezug auf Geräuschreduzierung, Reibung und Wärmeentwicklung, was die Lebensdauer des Lagers verlängert und seine Energieeffizienz steigert. Das C3-Radialspiel ermöglicht eine bessere Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und Verformungen und sorgt so für einen stabilen Betrieb auch unter hohen Belastungen. Der genietete Blechkäfig gewährleistet eine optimale Positionierung der Kugeln und ermöglicht eine gleichmäßige Lastverteilung.
Wartung:
Um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten, benötigt dieses offene Lager eine regelmäßige Wartung. Es wird empfohlen, den Schmierungszustand regelmäßig zu überprüfen, da ein ausreichendes Maß an Fett oder Öl einen wirksamen Schutz gegen Verschleiß bietet. Zudem ermöglicht die Sichtprüfung des Lagers die frühzeitige Erkennung von Abnutzungen oder Verformungen, sodass rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden können, um teure Produktionsstillstände zu vermeiden.
Dichtung:
Dieses Lager ist offen, was bedeutet, dass es keine Dichtungen besitzt. Dies erleichtert die Wärmeabfuhr, erfordert jedoch besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich des Schutzes vor äußeren Verunreinigungen wie Staub oder Flüssigkeiten. Es ist daher ratsam, dieses Lager in einem Gehäuse oder vor Verunreinigungen geschützt zu installieren.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe und weltweit anerkannt für ihre Expertise in der Herstellung von Hochpräzisionslagern und mechanischen Komponenten. Mit mehr als 130 Jahren Erfahrung bietet FAG eine breite Palette an innovativen und zuverlässigen Produkten, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Industrien gerecht werden.
Deep groove ball bearing 63..-C, single row, Generation C, steel sheet metal cage
Stärken
Dieses Rillenkugellager bietet mehrere Vorteile: Seine Konstruktion der Generation C gewährleistet optimierte Oberflächenbedingungen, was zu einer deutlichen Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen führt und den Komfort und die Leistung des Lagers verbessert. Darüber hinaus ermöglicht das C3-Radialspiel die Aufnahme hoher Lasten selbst bei hohen Geschwindigkeiten und bietet gleichzeitig eine bemerkenswerte Stabilität. Schließlich sorgt die Robustheit des genieteten Blechkäfigs für eine bessere Lastverteilung auf die Kugeln.
Anwendungen
Dieses offene einreihige Rillenkugellager ist ideal für Anwendungen, die sowohl Geschwindigkeit als auch Lastaufnahme erfordern. Es findet Anwendung in:
• Elektromotoren
• Getrieben
• Antriebssystemen
• Untersetzungsgetrieben
• Kegelradgetrieben
• Industriellen Pumpen
• Kompressoren
• Förderanlagen
• Achsen
• Handhabungseinrichtungen
• Werkzeugmaschinen
• Elektromotoren
• Getrieben
• Antriebssystemen
• Untersetzungsgetrieben
• Kegelradgetrieben
• Industriellen Pumpen
• Kompressoren
• Förderanlagen
• Achsen
• Handhabungseinrichtungen
• Werkzeugmaschinen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-c |
| Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 60000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 101000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 53,43 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 65,18 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden