Miniaturkugellager FAG 625-CO7, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 5 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:625-CO7
Rubix:999210325076065
Hersteller:0957441340000
EAN:4054372941016
625-CO7 (FAG) Rillenkugellager Miniatur FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 625-CO7 (FAG) Rillenkugellager Miniatur FAG


Eigenschaften:
Dieses einreihige, offene Rillenkugellager der Marke FAG ist ohne Dichtungen konstruiert und mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet. Das Lager bietet eine hohe radiale Tragfähigkeit und ermöglicht eine hohe Drehzahl.

Dichtung:
Dieses Rillenkugellager ist offen, was bedeutet, dass es ohne Dichtungen ausgeführt ist. Es sollte in Umgebungen eingesetzt werden, in denen das Risiko einer Verunreinigung gering ist. Es wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um optimale Leistung zu gewährleisten.

Informationen zur Marke:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich der Lagertechnik und bietet hochwertige und zuverlässige Produkte. Mit einer anerkannten Expertise in der Industrie verpflichtet sich FAG, innovative und leistungsstarke Lösungen anzubieten, um den Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden. Die Marke steht für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistung, was sie zu einer vertrauenswürdigen Wahl für anspruchsvolle Industrieanwendungen macht.
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Stärken

• Hohe radiale Tragfähigkeit
• Hohe Drehzahl
• Offenes Design für bessere Wärmeableitung
• Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

Anwendungen

Dieses einreihige Rillenkugellager bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Es eignet sich besonders für hohe bis sehr hohe Drehzahlen und ist daher die optimale Wahl für Anwendungen, die höchste Leistung und erhöhte Zuverlässigkeit erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie62
Grenzdrehzahl63000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r671 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1735 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,75 exkl. MwSt.
/ Einheit
2,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an