Rillenkugellager FAG 6004-C-Z-C3>V, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6004-C-Z-C3>V
Rubix:999210325077032
Hersteller:0951217220030
EAN:4054372843136
6004-C-Z-C3>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6004-C-Z-C3>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


This bearing is designed to perform well in a variety of industrial applications. Featuring a single-row ball design, it is particularly suited to environments where reliability and durability are paramount.

Features:
This bearing is a single-row rigid ball bearing, offering a design optimized for radial and axial loads. Its C generation indicates that it is developed to ensure low noise and low resisting moment. The sheet-steel cage is robust, and the metal deflector helps protect against harmful particles. It features C3 increased radial clearance.

Maintenance:
Thanks to its metal deflector, which retains the lubricant inside, this single-row rigid ball bearing requires little maintenance. However, occasional checks of its condition are recommended to ensure optimum performance.

Sealing:
This bearing features a metal deflector, which acts as a barrier against medium-sized contaminants. This ensures effective protection while maintaining internal lubrication. It's important to note that, while not completely hermetic, this level of protection is sufficient for many industrial applications.

Brand information:
FAG is a major player in the bearings industry, known for innovation and quality. With decades of experience, the brand offers solutions tailored to the specific needs of industries. Its commitment to sustainability and energy efficiency is evident in every product, reinforcing FAG's position as a market leader.
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG wurde für herausragende Leistung in einer Vielzahl industrieller Anwendungen entwickelt. Es zeichnet sich durch seine hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit aus und eignet sich besonders für anspruchsvolle Umgebungen. Dank der Generation-C-Technologie verfügt dieses Lager über eine optimierte Konstruktion, die den Geräuschpegel und das Reibungsmoment reduziert, wodurch eine längere Lebensdauer und eine höhere Energieeffizienz erreicht werden.

Eigenschaften:
Dieses FAG Rillenkugellager ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und weist dank des erhöhten Radialspiels (C3) ein geringes Reibungsmoment auf. Die Stahlblechkonstruktion der Käfige sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöht die Lebensdauer sowie die Widerstandsfähigkeit des Lagers. Es ist in der Lage, hohe radiale und moderate axiale Belastungen aufzunehmen und eignet sich somit ideal für Antriebssysteme und industrielle Maschinen. Das reduzierte interne Reibungsmoment trägt zur Minimierung von Energieverlusten bei und steigert die Effizienz der eingesetzten Maschinen. Dank der Generation-C-Technologie profitiert dieses Lager von einer verbesserten internen Kinematik und einer optimierten Oberflächenstruktur, was zu einem ruhigeren und effizienteren Betrieb führt.

Wartung:
Dieses Rillenkugellager ist nahezu wartungsfrei und bietet eine dauerhafte, zuverlässige Leistung. Es wird empfohlen, regelmäßige Überprüfungen des Geräuschpegels, der Vibrationen und der Betriebstemperatur durchzuführen. Eine kontinuierliche Schmierstoffüberwachung ist entscheidend, um eine langfristige Funktionalität zu gewährleisten und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Die Wahl eines geeigneten Schmiermittels ist für den optimalen Betrieb dieses Lagers essenziell.

AbDichtung:
Das Dichtungssystem basiert auf einem einseitigen Metallabdeckring, der das Eindringen von Schmutzpartikeln und groben Verunreinigungen verhindert und gleichzeitig die interne Schmierung erhält. Dieses System reduziert den Fettverlust und verlängert die Betriebsdauer, während es den Wartungsaufwand minimiert. Obwohl es nicht vollständig gegen Feuchtigkeit abdichtet, bietet es einen effektiven Schutz gegen feste Verunreinigungen und verbessert gleichzeitig die Wärmeableitung.

Markeninformation:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe und zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Wälzlagern und Antriebslösungen. Mit über 140 Jahren Erfahrung steht FAG für Qualität, Innovation und Spitzenleistung. Die Marke ist auf Kugel- und Rollenlager spezialisiert und liefert Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter Automobilindustrie, Schwerindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie erneuerbare Energien.

Stärken:
• Hohe Belastbarkeit für radiale und axiale Kräfte
• Geringes Reibungsmoment für einen effizienten Betrieb
• Effektiver Schutz vor festen Verunreinigungen
• Hochgeschwindigkeitsfähig mit minimaler Reibung
• Reduzierter Wartungsaufwand durch langlebige Konstruktion
• Niedriger Geräusch- und Vibrationspegel für einen reibungslosen Betrieb

Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager ist für eine Vielzahl industrieller und mechanischer Anwendungen geeignet:
• Elektromotoren und industrielle Pumpen für den zuverlässigen Dauerbetrieb auch unter hohen Temperaturen
• Förderanlagen und Materialtransportsysteme, die konstante Leistung und eine lange Lebensdauer erfordern
• Werkzeugmaschinen wie Fräs-, Bohr- und Schleifmaschinen
• Automobilindustrie, insbesondere in Lenk- und Antriebssystemen
• Landmaschinen und Baumaschinen, die hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind
• Medizinische Geräte und Präzisionsinstrumente, die eine vibrationsarme Funktion benötigen

Dieses Lager ist außerdem für den Einsatz in Hochdruckpumpen, Turbinen, maritimen Anwendungen und in der Lebensmittelindustrie geeignet. Es ist speziell darauf ausgelegt, thermischen und mechanischen Belastungen standzuhalten und bietet eine zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Stärken

- Single-row design: enables good load distribution.
- Generation C: reduces noise levels and ensures low frictional torque.
- Sheet steel cage: guarantees good robustness, which is essential for high-performance operations.
- Metal baffle: protects against contaminants and reduces maintenance requirements.
- C3 radial clearance: enables better compensation of thermal expansions. This makes the bearing particularly suitable for applications operating at higher operating temperatures.

Anwendungen

This bearing is used in a variety of industrial sectors, including machine tools, handling equipment and electric motors. Users in the agricultural, construction and automotive sectors will also benefit from its reliability.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielc3
Serie60..-c-z
Referenzdrehzahl19700 rpm
Grenzdrehzahl27500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r5000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10600 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,70 exkl. MwSt.
/ Einheit
4,51 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an