Rillenkugellager PTN 6011-2Z, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 55 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:6011-2Z
Rubix:999221109027239
Hersteller:893824
EAN:3660338462795
6011-2Z (PTN) Rillenkugellager 2-Deckscheiben
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 6011-2Z (PTN) Rillenkugellager 2-Deckscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6000
Käfigstahl
Grenzdrehzahl7000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r21200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28100 N
Gewicht0,35 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,45 exkl. MwSt.
/ Einheit
4,21 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an