Rillenkugellager PTN 61902-2Z, Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:61902-2Z
Rubix:999220318026768
Hersteller:893900
EAN:3660338463556



Dokumente
Produktdetails : 61902-2Z (PTN) Dünnringlager 2-Deckscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 61900 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 21000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2260 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4320 N |
| Gewicht | 0,015 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1,76 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 2,15 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden