Rillenkugellager PTN 61905-2Z, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:61905-2Z
Rubix:999220318026775
Hersteller:893903
EAN:3660338463587
61905-2Z (PTN) Dünnringlager 2-Deckscheiben
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 61905-2Z (PTN) Dünnringlager 2-Deckscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie61900
Käfigstahl
Grenzdrehzahl14000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r4190 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6650 N
Gewicht0,042 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,86 exkl. MwSt.
/ Einheit
3,49 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an