Rillenkugellager PTN 61907-2Z, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:61907-2Z
Rubix:999220318026777
Hersteller:893905
EAN:3660338463600




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 61907-2Z (PTN) Dünnringlager 2-Deckscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 61900 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9400 N |
| Gewicht | 0,075 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 5,05 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 6,16 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times