Rillenkugellager PTN S6006-2RS, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:S6006-2RS
Rubix:999220318027348
Hersteller:894061
EAN:3660338465147
S 6006-2RS (PTN) Rillenkugellager Niro 2-Dichtscheiben
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : S 6006-2RS (PTN) Rillenkugellager Niro 2-Dichtscheiben


Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Rillenkugellager - Edelstahl (Niro)

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6000
Käfigstahl
Grenzdrehzahl6200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r7200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11400 N
Gewicht0,116 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,86 exkl. MwSt.
/ Einheit
9,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an