Rillenkugellager PTN S61817-2RS, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 85 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:S61817-2RS
Rubix:999220318025644
Hersteller:894110
EAN:3660338465635




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 13 mm |
Dokumente
Produktdetails : S 61817-2RS (PTN) Dünnringlager Niro 2-Dichtscheiben
Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Rillenkugellager - Edelstahl (Niro)
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 61800 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 935 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
| Gewicht | 0,27 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 61,93 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 75,55 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden