Rillenkugellager FAG 6010-H-2Z-C3, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6010-H-2Z-C3
Rubix:999201229090495
Hersteller:0938834710030
EAN:4054371619800


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6010-H-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 60..-H-2Z, einreihig, H-Serie, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Referenzdrehzahl | 8900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20770 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times