Rillenkugellager FAG 6200-H-2Z, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6200-H-2Z
Rubix:999201229090318
Hersteller:0937715330000
EAN:4054371573454

Produktdetails : 6200-H-2Z (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62..-H-2Z, einreihig, H-Serie, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Referenzdrehzahl | 22500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 32000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2390 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5400 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times
