Rollen-/Kugelführungsblock Bosch Rexroth R18213322X
RSHP Rollenwagen SNH, Standard, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R18213322X
Rubix:170000000908048



Produktdetails : R-1821-332-2X Führungswagen mit Rollen
ROLLENWAGEN CS RWD-035-SNH-C3-P-2
Führungswagen mit Rollen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Vorspannung | c3 µm |
| Breite | 34 mm |
| Länge | 70 mm |
| Genauigkeit | p |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 261,87 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 319,48 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times
