Spannsatz / Spannelement Mecaline MLAB14SS
Schaftmanschette - 2 Zylinderschrauben Typ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:MLAB14SS
Rubix:999230811001706
Hersteller:896030
EAN:3660338483370

Dokumente
Produktdetails : DIN705 A 14X25X12 A2 Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Mecaline-Wellenmanschetten werden in großem Umfang zur Befestigung von Kraftübertragungselementen und Lagern auf Wellen oder anderen Baugruppen verwendet.
Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Stärken
Rostfreier Stahl für Korrosionsbeständigkeit, leicht zu montieren,
Anwendungen
Zur Befestigung von Bauteilen auf Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | massiv mit schraube |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 1 |
| Werkstoff | rostfreier stahl aisi304 |
| Gewicht | 0,031 kg |
| Außendurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 5,85 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 7,14 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times