Präzisions-/ Spindellager SKF 7010 CDGA/P4A, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7010 CDGA/P4A
Rubix:160000000361733
Hersteller:44488
EAN:7316570200577
7010 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7010 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.

Stärken

- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x80x80 mm
Bruttogewicht249 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Serie7010
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r24000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,64 exkl. MwSt.
/ Einheit
224,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an