Präzisions-/ Spindellager SKF 71904 CDGA/P4A, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:71904 CDGA/P4A
Rubix:160000000360944
Hersteller:44918
EAN:7316570391770
71904 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71904 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.

Stärken

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)9x37x37 mm
Bruttogewicht36 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Serie71904
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r3200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6050 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,56 exkl. MwSt.
/ Einheit
150,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an