Präzisions-/ Spindellager SKF 71913 CDGA/P4A, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 13 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:71913 CDGA/P4A
Rubix:160000000360990
Hersteller:45040
EAN:7316577088239
CUSCINETTO DI PRECISIONE 71913 CDGA/P4A
brand logo
Technische Zusammenfassung
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71913 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision per alta capacità possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Sono stati progettati per sopportare carichi pesanti a velocità relativamente elevate in presenza di temperature di esercizio da basse a medie. Essendo idonei per il montaggio universale, si possono combinare in una disposizione per consentire una distribuzione efficace del carico, entro una gamma di precarico predefinita, senza necessità di spessori o dispositivi simili.

Stärken

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x90x90 mm
Bruttogewicht202 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Serie71913
Carico statico di base, radiale - C0r17000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20800 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
241,46 exkl. MwSt.
/ Einheit
294,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an