Präzisions-/ Spindellager SKF 7015 CDGB/P4A, Innendurchmesser: 75 mm | Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 20 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7015 CDGB/P4A
Rubix:160000000361725
Hersteller:44593
EAN:7316570961751


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 7015 CDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.
Stärken
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x115x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 617 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7015 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 49000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52700 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 331,43 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 404,35 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden