Präzisions-/ Spindellager SKF 7205 ACDGB/P4A, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7205 ACDGB/P4A
Rubix:160000000362219
Hersteller:86907
EAN:7316570964639
7205 ACDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7205 ACDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.

Stärken

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x52x52 mm
Bruttogewicht126 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Serie7205
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r6,95 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,22 exkl. MwSt.
/ Einheit
210,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an