Schrägkugellager SKF 7220 BEGAM, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 34 mm
Schrägkugellager Serie 7220
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7220 BEGAM
Rubix:999190200022596
EAN:7316571354873


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : 7220 BEGAM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.
Stärken
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3540 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 134000 N |
| Serie | 72 be |
| Käfig | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 143000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 372,42 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 454,36 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times