Schrägkugellager FAG 7302-B-XL-TVP-UO, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 13 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7302-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000379191
Hersteller:0191166320000
EAN:4054372837036


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 7302-B-XL-TVP-UO (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 81 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 13 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7200 N |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 14200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 24400 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 32,21 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 39,29 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times