Schrägkugellager FAG 7309-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 25 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:7309-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375370
Hersteller:0167260300000
EAN:4012801166522
7309-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7309-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x100x100 mm
Bruttogewicht936 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r43000 N
Serie73..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl6500 rpm
Grenzdrehzahl12100 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr69000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,13 exkl. MwSt.
/ Einheit
109,96 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an