Schrägkugellager FAG 7324-B-XL-TVP-UO, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 55 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:7324-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000375256
Hersteller:0191184490000
EAN:4012801284066
7324-B-XL-TVP-UO (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7324-B-XL-TVP-UO (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x260x260 mm
Bruttogewicht12520 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite55 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r285000 N
Serie73..-b-xl-tvp
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl2850 rpm
Grenzdrehzahl3350 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr275000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
819,74 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.000,08 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an