Schrägkugellager FAG 7318-B-XL-JP-UA, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 43 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7318-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000375402
Hersteller:0191180230000
EAN:4026677515339


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : 7318-B-XL-JP-UA (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 73. . -B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Schrägkugellager 73..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 144000 N |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3950 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4650 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 171000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 337,17 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 411,35 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times