Schrägkugellager FAG 3309-DA-MA, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 39.7 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:3309-DA-MA
Rubix:999180300077698
Hersteller:0190576870000
EAN:4012801011389
3309-DA-MA (FAG) Schrägkugellager
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite39,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3309-DA-MA (FAG) Schrägkugellager


Schrägkugellager 33..-DA-MA, zweireihig, geteilter Innenring, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1681 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite39,7 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r70000 N
Serie33..-da-ma
Käfigmessing
Referenzdrehzahl5700 rpm
Grenzdrehzahl9700 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr75000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,98 exkl. MwSt.
/ Einheit
224,46 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an