Schrägkugellager FAG 3314-BD-XL, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 63.5 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:3314-BD-XL
Rubix:170000000516948
Hersteller:0737991810000
EAN:4012802863697
3314-BD-XL (FAG) Schrägkugellager, Stahlkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3314-BD-XL (FAG) Schrägkugellager, Stahlkäfig FAG


Schrägkugellager 33..-BD-XL, zweireihig, X-life, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4640 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite63,5 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r135000 N
Serie33..-bd-xl
Referenzdrehzahl5100 rpm
Grenzdrehzahl4550 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr172000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
226,27 exkl. MwSt.
/ Einheit
276,05 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an