Schrägkugellager FAG 3314-BD-XL-2Z-TVH-L140-C3, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 63.5 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:3314-BD-XL-2Z-TVH-L140-C3
Rubix:999210325077996
Hersteller:0616509350030
EAN:4047643301671
3314-BD-XL-2Z-TVH-L140-C3 (FAG) Schrägkugellager
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3314-BD-XL-2Z-TVH-L140-C3 (FAG) Schrägkugellager


Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4550 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite63,5 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Statische Tragzahl, radial - C0r135000 N
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5100 rpm
Grenzdrehzahl3400 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr172000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,07 exkl. MwSt.
/ Einheit
325,83 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an