Schrägkugellager FAG 3308-BD-XL-C3, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 36.5 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3308-BD-XL-C3
Rubix:170000000516928
Hersteller:0713244530030
EAN:4064328124455


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 36,5 mm |
Produktdetails : 3308-BD-XL-C3 (FAG) Schrägkugellager, Stahlkäfig FAG
Schrägkugellager 33..-BD-XL, zweireihig, X-life, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 990 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 36,5 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 48500 N |
| Serie | 33..-bd-xl |
| Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 67000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 67,51 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 82,36 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times