Schrägkugellager FAG 3208-BD-XL-2Z, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.2 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3208-BD-XL-2Z
Rubix:170000000517171
Hersteller:0816631530000
EAN:4047643335751


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 30,2 mm |
Produktdetails : 3208-BD-XL-2Z (FAG) Schrägkugellager, Stahlkäfig FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 605 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 30,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 38000 N |
| Serie | 32..-bd-xl-2z |
| Referenzdrehzahl | 9100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 51000 N |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 54,16 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 66,07 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden