Schrägkugellager SKF 3318 A/C3, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 73 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3318 A/C3
Rubix:160000000362573
Hersteller:81751
EAN:7316570553741


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 73 mm |
Produktdetails : 3318 A/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Dieser Lagertyp ist besonders gut geeignet, wenn eine steife Lageranordnung gefordert wird. Sie können neben Radialbelastungen auch Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie Kippmomente aufnehmen. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager.
Stärken
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 73x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8544 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 73 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 180000 N |
| Serie | 33a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 208000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 681,16 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 831,01 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden