Schrägkugellager SKF 3205 A-2Z/C3MT33, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 20.6 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3205 A-2Z/C3MT33
Rubix:160000000362452
Hersteller:162089
EAN:7316571821139


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 20,6 mm |
Produktdetails : 3205 A-2Z/C3MT33 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Deckscheiben SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Dieser Lagertyp ist besonders gut geeignet, wenn eine steife Lageranordnung gefordert wird. Sie können neben Radialbelastungen auch Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie Kippmomente aufnehmen. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager.
Stärken
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20,6x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 181 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 20,6 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14300 N |
| Serie | 32a |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21600 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 59,81 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 72,96 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden