Schrägkugellager SKF 3317 A, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 73 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3317 A
Rubix:160000000362568
Hersteller:81746
EAN:7316570649987


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 73 mm |
Produktdetails : 3317 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.
Stärken
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 73x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7494 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 73 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 176000 N |
| Serie | 33a |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 208000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 639,95 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 780,74 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times