Schrägkugellager SKF 7321 BECBM, Außendurchmesser: 225 mm | Innendurchmesser: 105 mm | Breite: 49 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7321 BECBM
Rubix:160000000361655
Hersteller:46147
EAN:7316576651007
7321 BECBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite49 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7321 BECBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)49x225x225 mm
Bruttogewicht9082 g
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite49 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r208000 N
Serie73be
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3600 rpm
Grenzdrehzahl4800 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr216000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
798,19 exkl. MwSt.
/ Einheit
973,79 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an