Schrägkugellager SKF 3310 A-2RS1/C3MT33, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 44.4 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3310 A-2RS1/C3MT33
Rubix:160000000362622
Hersteller:126852
EAN:7316571510736


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 44,4 mm |
Produktdetails : 3310 A-2RS1/C3MT33 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Dichtscheiben SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Je nach Dichtungsausführung können sie bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.
Stärken
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 44,4x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1711 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 44,4 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 69500 N |
| Serie | 33a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 95000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 177,19 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 216,18 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden