Schrägkugellager SKF 3207 ATN9/C3, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 27 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:3207 ATN9/C3
Rubix:160000000362392
Hersteller:37856
EAN:7316577069344
3207 ATN9/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3207 ATN9/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27x72x72 mm
Bruttogewicht434 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite27 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r30000 N
Serie32a
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl9000 rpm
Grenzdrehzahl9000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40500 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,86 exkl. MwSt.
/ Einheit
51,07 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an