Schrägkugellager FAG 7219-B-XL-TVP-UB, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 32 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:7219-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090281
Hersteller:0882827080000
EAN:4054372618079
7219-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7219-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r106000 N
Serie72..-b-xl-tvp
Referenzdrehzahl4450 rpm
Grenzdrehzahl5200 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr123000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,56 exkl. MwSt.
/ Einheit
215,40 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an