Rollen-/Kugelführungsblock Bosch Rexroth R165351410
Schwerlast Kugelwagen FLS, Standard, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R165351410
Rubix:180000000035283



Produktdetails : R-1653-514-10 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWC-055-FLS-C1-N-2
Führungswagen ohne Kugelkette KWC-055-FLS-N-C1, Genauigkeitsklasse N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 688 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 140 mm |
| Länge | 199 mm |
| Genauigkeit | n |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 55 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 307,18 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 374,76 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden
