Pendelkugellager FAG 11204-TVH>J, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Self-Aligning Ball Bearing

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
FAG:11204-TVH>J
Rubix:999240222049327
Hersteller:0979771100000
EAN:4064327867223
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails :


Self-aligning ball bearing 112. . -TVH, plastic cage

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r2600 N
Serie112
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl15300 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10100 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,97 exkl. MwSt.
/ Einheit
34,12 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an