Kugelgelenk Chiavette Unificate CF 10 M10X1,5
Self-Lubricating Female Thread Coupling
Siehe technische InformationenReferenzen
Chiavette Unificate:CF 10 M10X1,5
Rubix:160000000412498
Produktdetails :
DIN ISO 12240-4 series K self-lubricating female thread coupling.
Technische Informationen
Attribute
| Ablenkungswinkel max. | 13 ° |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 16,00 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 19,52 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden
