Pneumatisches Wegeventil SMC S070B-5BC
Serie s070 3/2 elektrischer Verteiler,
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:S070B-5BC
Rubix:999221025038369

Dokumente
Produktdetails : S070B-5BC 3/2 Wege-Ventil Flanschversion
Series S070 is a super compact direct acting 2/3 port solenoid valve that meets the miniaturisation needs of analysers, medical equipment and semiconductor manufacturing equipment. S070 is extremely lightweight (5g for valve single unit type) and operation noise is 38dB(A) or less. It is easy to increase or decrease the number of stations (stacking base). Valve width is 7mm.
S070, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, Kompaktausführung, direkt betätigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Aantal poorten | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 49,16 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 59,98 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times