Referenzen
Bikon:BK0800048
Rubix:160000000453607
Produktdetails : 48X62 8000 Spannsatz
Bikon 8000 Verriegelungsvorrichtung
Locking Device type Bikon 8000
Stärken
Mittlere/hohe Selbstzentrierung Drehmoment
Anwendungen
Ideal für starre Welle/Nabe-Verbindung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,13 g |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 48 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 48 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 77 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 69 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 1930 N.m |
| Außendurchmesser | 62 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 25,92 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 31,62 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden


