Referenzen
Bikon:BK0400110
Rubix:160000000453385
Produktdetails : BIKON 4000 110X155 SELF LOCKING DEVICE
Bikon 4000 Verriegelungsvorrichtung
Locking Device type Bikon 4000
Stärken
Nicht selbstzentrierend, mittel/hoch Drehmoment
Anwendungen
Ideal für starre Welle/Nabe-Verbindung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,26 g |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 110 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 110 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 33 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 26 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 13300 N.m |
| Außendurchmesser | 155 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 43,56 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 53,14 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden


